Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche Tygon® LMT-55 | Ø innen: 3.2 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schläuche Tygon® LMT-55 | Ø innen: 3.2 mm
Schläuche Tygon® LMT-55 | Ø innen: 3.2 mm
Artikel-Nr.:
     163-6270879
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     ALH00007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schläuche Tygon® LMT-55
-Shore 55
-DEHP-frei
-Transparent

Ø innen 3,2 mm
Ø außen 6.4 mm
Wandstärke 1.6 mm
Shore-Härte 55 A
Min. Temperaturbeständigkeit -50 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 74 °C
Temperaturbeständigkeit -50 ... 74 °C
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, pumpenschlauch transparent, chemieschlauch, Schlauch,Tygon, Schlauchschläuche,Tygon, Schlauch,für Schlauchpumpe, SchlauchSchläuche,für Schlauchp, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, Tygon-Schläuche, Mikrofluidik, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 41,87*
€ 72,99*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,86*
€ 83,73*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,99*
€ 86,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,15*
€ 85,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,42*
€ 81,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,53*
€ 72,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,48*
€ 70,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 53,52*
€ 63,69
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 48,17*
€ 57,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,87*
€ 49,83
pro Paket
1 Paket enthält 15 Meter (ab € 2,79134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.