Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät FH-S | Messbereich (max.) N: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Kraftmessgerät FH-S | Messbereich (max.) N: 20
Digitales Kraftmessgerät FH-S | Messbereich (max.) N: 20
Artikel-Nr.:
     163-6270961
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FH 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät 20 n
dynamometer
Digitales Kraftmessgerät FH-S
Universelle digitale Kraftmessgeräte für Zug- und Druckkraftmessungen mit integrierter Messzelle.


-Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
-Digitales Kraftmessgerät mit internem Kraftaufnehmer
-Datenschnittstelle RS-232
-Wählbare Einheiten: N, lb, kg
-Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
-Grenzwertfunktion, Programmierung von Max/Min, in Zug- und Druckrichtung, mit Ausgabe eines akustischen und optischen Signals. Ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen
-Auto-Power-Off
-Interner Datenspeicher für bis zu 10 Messwerte
-Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n
-Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände


Lieferumfang:
Kraftmessgerät, Tragekoffer
Spezifikationen
Auflösung: bis zu 10.000 Punkte (gesamter Messbereich)
Präzision: 0,5 % von Max
Interne Messfrequenz: 2000 Hz
Überlastschutz: 150 % von Max
Gewinde: M6
Abmessungen (B x T x H): 66 x 36 x 230 mm
Nettogewicht: ca. 0,64 kg
Stromversorgung: Akkubetrieb, intern

Messbereich (max.) 20 N
Ablesbarkeit 0,01 N N
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: kern & sohn kraftmessgerät, Kraftmessgeräte, Messgeräte,Kraft, Messgeräte,Newton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,95*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 372,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,18*
€ 715,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,12*
€ 684,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,97*
€ 647,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,60*
€ 569,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 430,75*
€ 512,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,39*
€ 493,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 372,95*
€ 443,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.