Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät FH-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Kraftmessgerät FH-S
Digitales Kraftmessgerät FH-S
Artikel-Nr.:
     163-6270962
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FH 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
dynamometer
Digitales Kraftmessgerät FH-S
Universelle digitale Kraftmessgeräte für Zug- und Druckkraftmessungen mit integrierter Messzelle.


-Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
-Digitales Kraftmessgerät mit internem Kraftaufnehmer
-Datenschnittstelle RS-232
-Wählbare Einheiten: N, lb, kg
-Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
-Grenzwertfunktion, Programmierung von Max/Min, in Zug- und Druckrichtung, mit Ausgabe eines akustischen und optischen Signals. Ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen
-Auto-Power-Off
-Interner Datenspeicher für bis zu 10 Messwerte
-Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n
-Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände


Lieferumfang:
Kraftmessgerät, Tragekoffer

Max. Messwert 50 N
Messbereich 50 N
Ablesbarkeit 0,01 N N
Anzeige Digital
Breite 66 mm
Tiefe 36 mm
Höhe 230 mm
Abmessungen (BxTxH) 66 x 36 x 230 mm
Gewicht 1 kg
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Akku
Weitere Suchbegriffe: Kraftmessgeräte, Messgeräte,Kraft, Messgeräte,Newton
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 384,76*
€ 463,14*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,17*
€ 463,58*
Frei Haus
ab € 420,02*
€ 477,65*
Frei Haus
ab € 434,49*
€ 477,72*
Lager 163
Frei Haus
ab € 397,69*
€ 487,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,22*
€ 579,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,17*
€ 572,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,98*
€ 552,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,74*
€ 487,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,69*
€ 473,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 397,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
AFH FAST
ab € 60,41*
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 280,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.