Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leeb-Härteprüfgerät mobil HMM mit Drucker | Typ: HMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leeb-Härteprüfgerät mobil HMM mit Drucker | Typ: HMM
Leeb-Härteprüfgerät mobil HMM mit Drucker | Typ: HMM
Leeb-Härteprüfgerät mobil HMM mit Drucker | Typ: HMM
Leeb-Härteprüfgerät mobil HMM mit Drucker | Typ: HMM
Leeb-Härteprüfgerät mobil HMM mit Drucker | Typ: HMM
Leeb-Härteprüfgerät mobil HMM mit Drucker | Typ: HMM
Artikel-Nr.:
     163-6270976
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HMM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
Leeb-Härteprüfgerät, mobil, HMM, mit Drucker
Umfangreiche Funktionalität für anspruchsvolle Anwendungen.

-Rückprall-Sensor: Das Rückprallmodul wird durch eine Feder gegen das Testobjekt geschnellt. Je nach Härte des Objekts wird die kinetische Energie des Moduls absorbiert. Die Geschwindigkeitsverminderung wird gemessen und in Leeb-Härtewerte umgewandelt
-Externer Rückprallsensor (Typ D) inklusive
-Automatische Sensorerkennung bei Verbindung mit dem HMM
-Mobilität: Der HMM bietet gegenüber stationären Tischgeräten und Härteprüfgeräten mit internem Sensor ein Höchstmaß an Mobilität und Flexibilität in der Verwendung
-Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion
-Härtevergleichsblock inklusive (ca. 790 ± 40 HL)
-Interner Datenspeicher für bis zu 9 Messgruppen, mit bis zu 9 Einzelwerten je Gruppe, aus denen der Durchschnittswert der Gruppe gebildet wird
-Mini-Statistik-Funktion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Messrichtung, Datum und Uhrzeit an
-Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa)
-Automatische Einheitenumwertung: Das Messergebnis wird automatisch in alle genannten Härteeinheiten umgewertet
-AUTO-OFF-Funktion, Batteriestandsanzeige
-Lieferung im robusten Tragekoffer
-Kabelloser, durch Infrarot verbundener Drucker inklusive, für Vor-Ort-Ausdrucke von Messprotokollen (batteriebetrieben)
Spezifikationen
Messbereich: 170 bis 960 HL
Ablesbarkeit: 1 HL
Präzision: 1 % bei 800 HLD (± 6 HLD)
Messbereich Zugfestigkeit (Stahl): 375 bis 2639 MPa
Kleinstes Testgewicht auf massiver Grundlage: 3 kg
Dünnste messbare Schicht: 8 mm
Kleinster Krümmungsradius des Prüfobjekts (konkav/konvex): 50 mm (mit Stabilisierungsring: 10 mm)
Abmessungen (B x T x H): 80 x 30 x 150 mm
Nettogewicht: ca. 200 g
Stromversorgung: Netzadapter, extern oder 3 x 1,5 V AAA Batterien

Typ HMM
Weitere Suchbegriffe: härtemesser sauter, härtemessgerät, Leeb-Härteprüfgeräte, Härteprüfgeräte,Leeb, Beschwerring, Erlenmeyerkolben beschweren, Erlenmeyerkolben Beschwerring
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 784,87*
€ 839,17*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 809,61*
€ 858,54*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 804,86*
€ 858,55*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 823,12*
€ 876,40*
Lager 163
Frei Haus
ab € 750,18*
€ 883,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,47*
€ 1.051,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,34*
€ 1.045,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,35*
€ 1.022,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,12*
€ 902,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,18*
€ 892,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 750,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
HMM-NP
ab € 690,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.