Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Spritzen Borosilikatglas 3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Spritzen Borosilikatglas 3.3
Glas-Spritzen Borosilikatglas 3.3
Glas-Spritzen Borosilikatglas 3.3
Artikel-Nr.:
     163-6272090
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6272090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ganzglasspritze
Glasspritze
glasspritze 5ml
glasspritze
Glas-Spritzen, Borosilikatglas 3.3
Mit brauner Graduierung. Sterilisierbar bis 134 °C.

Nennvolumen 5 ml
Material Spritzenkörper Boro 3.3
Material Kolben Boro 3.3
Material Ansatz Glas
Farbe Graduierung braun
Ansatz Luer-Slip
Weitere Suchbegriffe: Spritzen,Ganzglas, Mikrofluidik, Luer-Lock,Spritzen, Glas, Luer-Slip,Spritzen, Glas, 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,35* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.