Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipetten 20 ml Klasse AS blau grad. 510 mm KB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vollpipetten 20 ml Klasse AS blau grad. 510 mm KB
Vollpipetten 20 ml Klasse AS blau grad. 510 mm KB
Artikel-Nr.:
     163-6272214
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6272214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vollpipette
vollpipette 20 ml
vollpipette
Vollpipetten, Glas, Klasse AS, 1 Marke, blau graduiert
-DIN EN ISO 648, DIN 12687
-Konformitätsbescheinigt
-Mit datierter Chargenkennung
-Justiert auf EX
-Ringmarke und Beschriftung in dauerhafter blauer Keramikfarbe

Nennvolumen 20,0 ml
Länge 510 mm
Toleranz 0,030 ± ml
Material Glas
Genauigkeitsklasse AS
Anzahl Ringmarken 1
Farbe Graduierung blau
Weitere Suchbegriffe: Volumenmessgerät,Pipetten, Volumenmessgeräte,Pipetten, Voll,Pipetten, P:vollglaspipette, Glaspipetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,99*
€ 69,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,81*
€ 68,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,20*
€ 62,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,95*
€ 54,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,98*
€ 53,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 40,48*
€ 48,17
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 36,44*
€ 43,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,60*
€ 37,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.