Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät zur Viskositätsbestimmung ViscoClock plus | Typ: ViscoClock plus M1 115 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät zur Viskositätsbestimmung ViscoClock plus | Typ: ViscoClock plus M1 115 V
Messgerät zur Viskositätsbestimmung ViscoClock plus | Typ: ViscoClock plus M1 115 V
Artikel-Nr.:
     163-6272223
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285417920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Viskosimeter-Zeitmesser
Messgerät zur Viskositätsbestimmung ViscoClock plus
Die ViscoClock plus ist ein elektronisches Zeitmessgerät für Glas-Kapillarviskosimeter zur Bestimmung der kinematischen und relativen Viskosität. Der Nachfolger der bewährten ViscoClock bietet jetzt auch die Möglichkeit zur Datenspeicherung und eine erleichterte Handhabung. Die ViscoClock plus ist für folgende Viskosimeter von SI Analytics geeignet: Ubbelohde (DIN; ISO; ASTM; Mikro) und Mikro-Ostwald. Für Absolutmessungen der Viskosität sind Viskosimeter mit Kalibrierung für automatische Messungen zu verwenden. Die ViscoClock plus bestimmt die Durchlaufzeit im Viskosimeter automatisch unter Verwendung von Infrarot-Lichtschranken. Das Viskosimeter mit der Probe wird in die ViscoClock plus eingesetzt und zur Temperierung in ein Thermostatenbad gehängt. Nach erfolgter Temperierung wird die Probe in die Messkugel gepumpt und die Durchlaufzeit automatisch erfasst. Das große Display ermöglicht ein leichtes Ablesen der Messwerte sowie zusätzlicher Informationen: Datum, Uhrzeit, Proben- und Viskosimeter-Identifikationsnummer.
Die ViscoClock plus ist in allen SI Analytics Durchsicht-Thermostaten einsetzbar.

ViscoClock plus: Zeitmessgerät für Kapillarviskosimeter, Netzteil 100-230 V, Handpumpe
ViscoClock plus M1: Gerät incl. Durchsichtthermostat für Temperaturen 10 bis 60 °C
ViscoClock plus M2: Gerät incl. Durchsichtthermostat für Temperaturen -40 bis 150 °C
Spezifikationen
Messbereich: Bis 999,99 s / Auflösung 0,01 s
Genauigkeit der Zeitmessung: ± 0,01 s/± 1 Digit
Messbereich Viskosität: 0,35 - 10000 mm2/s (cSt)
USB Schnittstelle: Zum Anschluss eines USB-Sticks oder eines Druckers (TZ 3863)
Betriebstemperatur: Stativ: -40 bis +150 °C
Elektronische Meßeinheit: +10 bis +40 °C
Abmessungen (B x T x H): ca. 90 x 30 x 515 mm
Gewicht: ca. 450 g (ohne Viskosimeter)
Netzteil ca. 220 g

Typ ViscoClock plus M1, 115 V
Weitere Suchbegriffe: Viskosimeter, canon fenske Kapillare, viscociteit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.667,79*
€ 4.804,19*
Lager 163
Frei Haus
ab € 5.195,52*
€ 5.335,82*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.335,82*
€ 6.349,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.303,33*
€ 6.310,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.219,86*
€ 6.211,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.195,52*
€ 6.182,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.195,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.