Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilisationsbeutel flach


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Sterilisationsbeutel flach
Sterilisationsbeutel flach
Artikel-Nr.:
     163-6272272
Hersteller:
     PMS TIP TEKNOLOJILERI
Herst.-Nr.:
     FP 2540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsichtbeutel zur Sterilisation
Sterilisationsbeutel
Sterilisationstüten
sterilisationsbeutel
Sterilisationsbeutel, flach
Die heißsiegelbaren Sterilisationsbeutel dienen als Verpackungslösung für Sterilisationsanwendungen, gewähren zuverlässigen Schutz vor Kontamination der medizinischen Geräte mit Bakterien ab Beginn der Sterilisation bis zur Nutzung des sterilen Instruments. Die Sterilisationsbeutel bestehen aus transparentem PET/PP mehrschichtigem Co-Polymer Film und medizinischem Papier. Der wasserbasierende, ungiftige Prozessindikator erfüllt die Anforderungen der ISO 11140-1 und ist geeignet für die Dampf-, Ethylen Oxid- und Formaldehyd-Sterilisationsmethoden. Der Indikator wird auf die Papieroberfläche gedruckt und hilft dabei sterilisiertes und nicht sterilisiertes Verpackungsmaterial zu unterscheiden. Die Sterilisationsbeutel sind wirksame Barrieren gegen Keime und erfüllen die Anforderungen der ISO 11607, EN 868-5 und ISO 11140-1 Standards.


-Verstärkter Film, um eventuelles Reißen beim Öffnen zu vermeiden
-Sauberer und exakter Farbübergang des Indikators
-Reißfest, faserfreies Öffnen und aseptische Präsentation
-Dreifache Bandversiegelung für eine höhere Sicherheit

Breite 250 mm
Höhe 400 mm
Abmessungen (BxH) 250 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Sterilisations,Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09608* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 156,45*
€ 186,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,93*
€ 184,37
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 149,49*
€ 177,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 125,25*
€ 149,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,73*
€ 134,15
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 106,76*
€ 127,04
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 96,08*
€ 114,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.