Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode 10m Kabel für SD310 OXI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrode 10m Kabel für SD310 OXI
Elektrode 10m Kabel für SD310 OXI
Artikel-Nr.:
     163-6272365
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     19805051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sauerstoff-Sensor
Sauerstoffelektrode
Sauerstoffsensor
O2-Messgerät
  • Ersatzelektrode mit 2 m Kabel (Platin Kathode/Blei Anode): Der SD Sauerstoffsensor Typ Oxi 300 ist für die galvanische Bestimmung von gelöstem Sauerstoff bis zu 70 mg/L geeignet. Der Sensor ist äußerst druckbeständig (max. 3 bar), wodurch Wassertiefen bis zu 30 m problemlos erreicht werden können. Der Membraneinsatz an der Sensorspitze ist spezifisch auf die Durchlässigkeit von O2 abgestimmt und kann bei Bedarf ganz einfach ausgetauscht werden. Die parallele Messung der Temperatur mithilfe eines NTC 10 k? Thermistors ermöglicht die präzise Bestimmung des gelösten Sauerstoffs unabhängig von seinem temperaturabhängigen Löslichkeitsverhalten
  • Ersatzelektrode mit 10 m Kabel (Platin Kathode/Blei Anode): Der SD Sauerstoffsensor Typ Oxi 300 ist für die galvanische Bestimmung von gelöstem Sauerstoff bis zu 70 mg/L geeignet. Der Sensor ist äußerst druckbeständig (max. 3 bar), wodurch Wassertiefen bis zu 30 m problemlos erreicht werden können. Der Membraneinsatz an der Sensorspitze ist spezifisch auf die Durchlässigkeit von O2 abgestimmt und kann bei Bedarf ganz einfach ausgetauscht werden. Die parallele Messung der Temperatur mithilfe eines NTC 10 k? Thermistors ermöglicht die präzise Bestimmung des gelösten Sauerstoffs unabhängig von seinem temperaturabhängigen Löslichkeitsverhalten
  • Ersatzelektrode mit 30 m Kabel (Platin Kathode/Blei Anode): Der SD Sauerstoffsensor Typ Oxi 300 ist für die galvanische Bestimmung von gelöstem Sauerstoff bis zu 70 mg/L geeignet. Der Sensor ist äußerst druckbeständig (max. 3 bar), wodurch Wassertiefen bis zu 30 m problemlos erreicht werden können. Der Membraneinsatz an der Sensorspitze ist spezifisch auf die Durchlässigkeit von O2 abgestimmt und kann bei Bedarf ganz einfach ausgetauscht werden. Die parallele Messung der Temperatur mithilfe eines NTC 10 k? Thermistors ermöglicht die präzise Bestimmung des gelösten Sauerstoffs unabhängig von seinem temperaturabhängigen Löslichkeitsverhalten
  • Service Set für Sauerstoffsensor inkl. 3 Ersatzmembranen und 100 mlBeschreibung: Ersatzelektrode mit 10 m Kabel (Platin Kathode/Blei Anode)
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, sauerstoffelektrode, Sauerstoff,Messgeräte, Sauerstoffmessgeräte,Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 412,61*
€ 478,47*
Lager 163
Frei Haus
ab € 433,70*
€ 612,32*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,32*
€ 728,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,67*
€ 707,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,48*
€ 672,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,14*
€ 591,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 447,43*
€ 532,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,70*
€ 516,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 433,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.