Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenaufsatz-Dispenser Varispenser® 2/ Varispenser® 2x | Typ: Varispenser® 2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenaufsatz-Dispenser Varispenser® 2/ Varispenser® 2x | Typ: Varispenser® 2x
Flaschenaufsatz-Dispenser Varispenser® 2/ Varispenser® 2x | Typ: Varispenser® 2x
Artikel-Nr.:
     163-6272402
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4967000014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Flaschenaufsatz-Dispenser Varispenser® 2/ Varispenser® 2x
Einkanal-Dispenser zum sicheren und einfachen Dosieren von Flüssigkeiten aus Flaschen. Die Dichtlippen-Technologie ermöglicht das Dispensieren nahezu aller Arten von Säuren, Lösungen und Basen.


-Sicherheitsventilkugeln im Ausstoßventil verhindern ein Austreten von Flüssigkeit
-Ohne Demontage komplett autoklavierbar
-Chemikalienbeständig
-Teleskopansaugrohr für variable Anpassung an die Flaschenhöhe


Lieferumfang:
Flaschenaufsatz-Dispenser Varispenser®, Adapter für gängige Flaschengrößen

Typ Varispenser® 2x
Min. Dosiervolumen 0,2 ml
Max. Dosiervolumen 2 ml
Dosiervolumen 0,2 ... 2 ml
Gewinde GL 45
Mit Rückdosierventil Ja
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Flaschenaufsatz,Dispenser, Einkanal-Dispenser, Varispenser, Kunststoffflaschen 350 ml, dispener
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 304,10*
€ 340,64*
Frei Haus
ab € 345,11*
€ 387,82*
Lager 163
Frei Haus
ab € 373,34*
€ 417,28*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,28*
€ 496,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,47*
€ 489,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,83*
€ 475,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,34*
€ 444,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 373,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.