Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantflaschen mit Schraubverschluss HDPE | Nennvolumen: 500 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vierkantflaschen mit Schraubverschluss HDPE | Nennvolumen: 500 ml
Vierkantflaschen mit Schraubverschluss HDPE | Nennvolumen: 500 ml
Artikel-Nr.:
     163-6272624
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     BGE336P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
vierkantflaschen hdpe
vierkantflaschen
Vierkantflaschen mit Schraubverschluss, PE-HD
Geeignet für flüssige und feste Stoffe. Lebensmittelgeeignet. Schraubdeckel mit separater Dichtungskappe, plombierbar. Geprägte Graduierung.

Nennvolumen 500 ml
Breite 67,0 mm
Tiefe 80,0 mm
Höhe 135,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 67 x 80 x 135 mm
Verschlussart Schraubverschluss
Material PE-HD
Weitere Suchbegriffe: Vierkant,Flasche PE, Vierkant,Flaschen PE, Flasche,Vierkant PE, Flaschen,Vierkant PE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, HDPE-Vierkantflasche, Flasche schreub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,73*
€ 65,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,47*
€ 63,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,66*
€ 59,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,75*
€ 50,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,76*
€ 49,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 33,83*
€ 40,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.