Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Maxima-Minima-Thermometer Typ 13050 | Typ: Typ 13050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Maxima-Minima-Thermometer Typ 13050 | Typ: Typ 13050
Digitales Maxima-Minima-Thermometer Typ 13050 | Typ: Typ 13050
Artikel-Nr.:
     163-6273031
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     65812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Maxima-Minima-Thermometer
maxima-minima-thermometer
Digitales Maxima-Minima-Thermometer Typ 13050
Digitalthermometer zur zeitgleichen Überwachung von Gefrier- und Kühlschränken. Mit 2 Temperatursensoren, eingebaut in 5-ml-Plastikflaschen, gefüllt mit Ethylenglykol/Wasser (für Messträgheit/Alarmverzögerung bei länger geöffneter Tür).

-Mit Datum/Uhrzeitspeicher
-°C/°F Auswahl, Min/Max Speicher
-Zeitanzeige 24 Stunden, Datumanzeige Tag/Monat/Jahr
-Zertifiziert bei 0 °C, Genauigkeit: ±1 °C

Lieferumfang: Thermometer mit 2 Temperatursensoren, ausklappbarem Aufsteller, 2 Magnete
Spezifikationen
Messbereich: -50 ... 70 °C
Genauigkeit: ±1 °C
Auflösung: 0,1 °C
Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C
Material: Kunststoff, weiß
Abmessungen (B x T x H): 135 x 45 x 23 mm
Kabellänge: 3 m
Stromversorgung: 2 x 1,5 V (Alkaline AAA)

Typ Typ 13050
Weitere Suchbegriffe: Maxima/Minima-Thermometer, Thermometer,Min./Max., Thermometer,Digital, kopfthermometer, Kühlschänke, THermomether, Laborkühlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 75,57*
€ 93,50*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 67,84*
€ 97,25*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.