Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodrucker P95DW für Gel-Dokumentationssysteme | Typ: P95DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6273099
Hersteller:
     Thistle Scientific Ltd.
Herst.-Nr.:
     CSL-PRINTUSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GD-Thermodrucker
Thermodrucker P95DW für Gel-Dokumentationssysteme
Der kompakte Thermodrucker mit optimiertem Heizprozess ermöglicht scharfe Ausdrucke und klar definierte Bilder. Dank reduziertem Weißraum sind mehr Ausdrucke pro Rolle möglich.


-Auflösung 325 dpi mit 16-Bit Datenverarbeitung
-Langes Druckformat möglich (100 x 450 mm)


Lieferumfang: Thermodrucker, 1 x Druckerpapierrolle

Typ P95DW
Abmessungen 154 x 84,5 x 239 mm
Für chemiPRO XS6 / chemiPRO XS9 / chemiPRO-302E / chemiPRO XL6 / chemiPRO XL9 / chemiLITE / gelPRO-302E / gelLITE / gelLIT
Weitere Suchbegriffe: Thermodrucker,Gel-Dokumentation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.533,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.395,81*
€ 2.851,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.374,71*
€ 2.825,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.264,39*
€ 2.694,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.962,05*
€ 2.334,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.765,84*
€ 2.101,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.703,35*
€ 2.026,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.533,02*
€ 1.824,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.