Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Schutzplatten Glaskeramik | Breite mm: 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Schutzplatten Glaskeramik | Breite mm: 160
Labor-Schutzplatten Glaskeramik | Breite mm: 160
Artikel-Nr.:
     163-6273249
Hersteller:
     Carl Friedrich Usbeck
Herst.-Nr.:
     5112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glaskeramik-Schutzplatte
Labor-Schutzplatte
glaskeramik schutzplatte
Labor-Schutzplatten, Glaskeramik
Stärke 3,8 mm, geschliffene Kanten. Nutzbar über offener Brennerflamme. Ideal als Alternative für Drahtgewebe und Tondreiecke.

Breite 160 mm
Tiefe 160 mm
Gewicht 250 g
Weitere Suchbegriffe: Schutz,Platten, Brennerzubehör,Schutzplatte, Schutzplatte Keramikfasern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 20,72*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 11,83*
€ 21,67*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.