Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfühler Pt 100 mit Handgriff für PHYSICS 100 | Einsatzbereich°C: -90 ... 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfühler Pt 100 mit Handgriff für PHYSICS 100 | Einsatzbereich°C: -90 ... 350
Metallfühler Pt 100 mit Handgriff für PHYSICS 100 | Einsatzbereich°C: -90 ... 350
Artikel-Nr.:
     163-6273642
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     70098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochpräzision,Thermometer
Thermometer,Digital
Digital,Thermometer
Fühler,Temperatur
Metallfühler Pt 100 mit Handgriff für PHYSICS 100
-Eintauch-Widerstands-Temperaturfühler Pt 100, Klasse A, 4-LeitertechnikAnschlussleitung PTFE/Silikon isoliert, mit PHYSICS-Stecker 0,01 K AuflösungFühler aus Edelstahl 1.4571 oder Glas N 16 B. Metallfühler alternativ auch mit Einstechspitze erhältlichAls Messkette (Messgerät und Fühler) optional mit Kalibrierung

Einsatzbereich -90 ... 350 °C
Länge 300 mm
Ø 3 mm
Kabel 3 m
Widerstandsthermometer basieren auf dem Einsatz von Platinwiderständen (z.B. Pt100, Pt1000). Sie bieten Ihnen eine möglichst hohe Genauigkeit.
Einsatzbereich: -90 ... 350 °C
Länge: 300 mm
Ø: 3 mm
Kabel: 3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 179,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,46*
€ 271,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,43*
€ 252,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.