Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfühler Pt 100 mit Handgriff für PHYSICS 100 | Einsatzbereich°C: -90 ... 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfühler Pt 100 mit Handgriff für PHYSICS 100 | Einsatzbereich°C: -90 ... 350
Metallfühler Pt 100 mit Handgriff für PHYSICS 100 | Einsatzbereich°C: -90 ... 350
Artikel-Nr.:
     163-6273665
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     70102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochpräzision,Thermometer
Thermometer,Digital
Digital,Thermometer
Fühler,Temperatur
Metallfühler Pt 100 mit Handgriff für PHYSICS 100
-Eintauch-Widerstands-Temperaturfühler Pt 100, Klasse A, 4-LeitertechnikAnschlussleitung PTFE/Silikon isoliert, mit PHYSICS-Stecker 0,01 K AuflösungFühler aus Edelstahl 1.4571 oder Glas N 16 B. Metallfühler alternativ auch mit Einstechspitze erhältlichAls Messkette (Messgerät und Fühler) optional mit Kalibrierung

Einsatzbereich -90 ... 350 °C
Länge 400 mm
Ø 3 mm
Kabel 5 m
Widerstandsthermometer basieren auf dem Einsatz von Platinwiderständen (z.B. Pt100, Pt1000). Sie bieten Ihnen eine möglichst hohe Genauigkeit.
Einsatzbereich: -90 ... 350 °C
Länge: 400 mm
Ø: 3 mm
Kabel: 5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 187,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,07*
€ 310,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.