Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroporations System ECM® 399 | Typ: BTX ECM 399


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroporations System ECM® 399 | Typ: BTX ECM 399
Elektroporations System ECM® 399 | Typ: BTX ECM 399
Artikel-Nr.:
     163-6274057
Hersteller:
     Harvard Apparatus (BTX)
Herst.-Nr.:
     450000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroporation,Systeme
REAKTIONSKÜVETTE po4
CUVETTES
Kuvette
Elektroporations System ECM® 399
Das ECM® 399 Elektroporationssystem ist bestens geeignet für die einfache und schnelle Transformation von Bakterien und Hefezellen. Das ECM® 399 System erzeugt exponentielle Entladungskurven und liefert die zur effizienten Transformationen benötigten Feldstärken und Pulslängen. Das ECM® 399 ist ideal für Forschung und Entwicklung sowie für Hochschulen. Es ist einfach zu bedienen, kostengünstig, kompakt und tragbar.

Anwendungen: Transformationen von Bakterien, Hefen, Pilzen.

Lieferumfang: Generator ECM® 399, PEP-Küvetten Halter, Küvetten 1 mm, 2 mm, 4 mm (je 10 Stück) und Küvetten-Ständer
Spezifikationen
KapazitätWiderstand:
LV Modus:
HV Modus: 1050 µF / 150 Ohm, fix
36 µF / 150 Ohm, fix
Max. Leistung: 2500 V (Peak)
Impulsinterval:
Ladezeit: 100 ms bis 10 s
max. 5 s
Max. Impulsdauer: 125 ms bei 500 V (Peak)
oder 5 ms bei 2500 V (Peak)
Display: 16 Zeichen, Flüssigkristall, LCD-Hintergrundbeleuchtung
Schnittstelle
Relative Feuchte: Digitale Benutzeroberfläche
60 %
Netzanschluss: 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Typ BTX ECM 399
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.795,55*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.233,63*
€ 5.038,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.175,04*
€ 4.968,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.998,98*
€ 4.758,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.511,84*
€ 4.179,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.160,66*
€ 3.761,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.106,17*
€ 3.696,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.795,55*
€ 3.326,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.