Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsverdampfer RV 10 digital | Typ: RV 10 digital V-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsverdampfer RV 10 digital | Typ: RV 10 digital V-C
Rotationsverdampfer RV 10 digital | Typ: RV 10 digital V-C
Artikel-Nr.:
     163-6274521
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0010004802
EAN/GTIN:
     4053411049027
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer Glassatz
rotationsverdampfer ika
heizbad rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer RV 10 digital
Der RV 10 digital ist ein robuster und verlässlicher Begleiter für alle Destillationsaufgaben. Sein optimiertes Badvolumen erlaubt schnelle Aufheizzeiten. Dank eigens entwickelter Glasführungen nutzt der Vertikalkühler die Kühloberfläche von 1500 cm² äußerst effizient aus. So liefert der IKA RV Weitere innovative Eigenschaften wie Sanftanlauf, Rechts-Linkslauf im Intervallbetrieb oder die Timerfunktion zur Steuerung von Zeitabläufen unterstützen den Anwender im Laboralltag. Für Sicherheit sorgt der motorbetriebene Lift mit "safety-stop" Funktion. Bei Stromausfall hebt er den Verdampferkolben automatisch aus dem Heizbad. Zusätzlich sorgen individuell einstellbare Sicherheitstemperaturkreise, Trockenlaufschutz, einstellbare Endlagenerkennung zum Schutz vor Glasbruch sowie eine Sperrfunktion für Anwendersicherheit. Außerdem sind die Auffangkolben sowie der Kühler auch in einer beschichteten Version erhältlich. Die RS-232-Schnittstelle erlaubt die Fernsteuerung mittels der IKA®-Software "labworld". Das Heizbad wird mittels Infrarotschnittstelle von der Bedieneinheit angesteuert.

-Universal (Wasser/Öl)-Sicherheitsheizbad
-Motorlift mit "safety-stop"-Funktion
-RS-232-Schnittstelle
-Optimiertes Heizbadvolumen für schnelles Aufheizen
-Hocheffizienter Kühler mit 1500 cm²
-Ergonomische Tragegriffe am Heizbad
-Rechts-Linkslauf
-Timerfunktion
-Trockenlaufschutz
-Sicherheitstemperaturkreis
-Endlagenerkennung
-Abdrückvorrichtung für festsitzende Kolben
-Einfache und sichere Bedienung durch ergonomisch gestaltete Bedieneinheit
-Digitale Schnittstellen zur Fernsteuerung

Lieferumfang:
RV 10 digital V: Rotationsverdampfer RV 10 digital, Heizbad HB digital, vertikaler Glassatz RV 10.1, Dampfdurchführungsrohr RV 10.70
RV 10 digital V-C: Rotationsverdampfer RV 10 digital, Heizbad HB digital, vertikaler, beschichteter Glassatz RV 10.10, Dampfdurchführungsrohr RV 10.70
RV 10 digital V FLEX: Rotationsverdampfer RV 10 digital, Heizbad HB digital, Woulff'scher Flasche, Kugelschliff-Klammer RV 05.10, Klemme, NS 29 RV 10.88, Dampfdurchführungsrohr RV 10.70
Spezifikationen
Antrieb
Motorleistung Aufnahme: 50 W
Drehzahlbereich: 20 bis 280 min-1
Drehzahlanzeige: digital
Kopfneigung verstellbar: 0 bis 45°
Hubverstellung: 140 mm, motorisch
Einstellung unterer Endanschlag: 60 mm, berührungslos
Heizbad
Temperaturbereich: RT bis 180°C
Heizleistung: 1.300 W
Allgemeine Daten
Abmessungen (B x T x H): 500 x 430 x 410 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 20
Netzanschluss: 220-240 V / 50/60 Hz

Typ RV 10 digital V-C
Weitere Suchbegriffe: rotationsverdampfer, Rotations,Verdampfer, Woulffsflasche, Woulfflasche, krokodilklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.535,85*
€ 5.241,76*
Lager 163
Frei Haus
ab € 5.289,50*
€ 5.488,79*
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.383,34*
€ 5.584,44*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.488,79*
€ 6.531,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.449,76*
€ 6.485,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.340,31*
€ 6.354,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.289,50*
€ 6.294,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.289,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.