Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablet Kamera ODC | Typ: ODC 241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.274 787
6.274 787
Tablet Kamera ODC | Typ: ODC 241
Tablet Kamera ODC | Typ: ODC 241
Tablet Kamera ODC | Typ: ODC 241
Artikel-Nr.:
     163-6274787
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ODC 241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
CCD-Digitalkamera
Tablet Kamera ODC
Die Mikroskop-Tablet-Kamera besteht aus einem großen Android Tablet in Kombination mit einer 5-MP-Kamera, für alle trinokularen Mikroskope mit C-Mount- Adapter.

-9,7" LCD-Touchscreen
-Inkl. Strecken-, Flächen- und Winkelmessungen, sowie manuelle Zählfunktionen
-Automatischer Weißabgleich und Kontrastausgleich

Lieferumfang: Tablet-Kamera mit vorinstallierter Software, Netzteil
Spezifikationen
Sensor Typ: CMOS
Auflösung: 5 MP
Auflösung Bildschirm: 2048 × 1536 Pixel
CPU: Quad Core Cortex-A17, 1,8 GHz
Schnitstellen: WLAN, USB 2.0, HDMI, SD
Betriebssystem: Android 5.1
Gesamtabmessungen (BxTxH): 238 × 51 × 206 mm
Nettogewicht: 0,65 kg

Typ ODC 241
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 804,48*
€ 843,13*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 807,76*
€ 843,15*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 806,87*
€ 843,29*
Frei Haus
ab € 784,12*
€ 846,66*
Lager 163
Frei Haus
ab € 685,36*
€ 885,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,18*
€ 1.053,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,99*
€ 1.051,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,85*
€ 1.039,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,31*
€ 922,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 697,79*
€ 830,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,36*
€ 815,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 685,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.