Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety-Cutter CERA-Safeline® COMPACT mit Keramikklingen | Material Griff: ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.275 294
6.275 294
Artikel-Nr.:
     163-6275294
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     79 810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Safety-Cutter CERA-Safeline® COMPACT, mit Keramikklingen
Die federbelastete Trapezklinge zieht sich nach dem Schnitt automatisch zurück. Das robuste Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit Aufhängeöse liegt leicht und sicher in der Hand. Durch die Positionierung des Klingenschiebers auf dem Messerrücken kann der Cutter sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern benutzt werden.

Vorteile von Keramikklingen:
-Bleiben bis zu 10 x länger scharf als Stahl
-Sicherer als Metallklingen
-Rostfrei, ohne Ölbeschichtung
-Säuregeschützt, chemisch neutral
-Funkenfrei, nicht leitend, unmagnetisch

Material Griff ABS
Material Klinge Keramik
Farbe anthrazit/weiß
Breite 34 mm
Länge 145 mm
Abmessungen (BxL) 34 x 145 mm
Gewicht 42 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 6,39*
€ 9,65*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,80*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 6,25*
€ 10,11*
4 Tage
144
12
Frei Haus
ab € 7,72084*
€ 10,12084*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 7,11*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.