Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety-Cutter CERA-Safeline® ALU mit Keramikklingen | Material Griff: Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.275 295
6.275 295
Artikel-Nr.:
     163-6275295
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     79 825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Safety-Cutter CERA-Safeline® ALU, mit Keramikklingen
Die federbelastete Trapezklinge zieht sich nach dem Schnitt automatisch zurück. Das robuste Aluminiumgehäuse mit gummierter Griffzone liegt leicht und sicher in der Hand.
Durch die Positionierung des Klingenschiebers auf dem Messerrücken kann der Cutter sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern benutzt werden. Leichter Klingenwechsel aus dem integrierten Magazin für 3 Ersatzklingen.

Vorteile von Keramikklingen:
-Bleiben bis zu 10 x länger scharf als Stahl
-Sicherer als Metallklingen
-Rostfrei, ohne Ölbeschichtung
-Säuregeschützt, chemisch neutral
-Funkenfrei, nicht leitend, unmagnetisch

Material Griff Aluminium
Material Klinge Keramik
Farbe silber/anthrazit/weiß
Breite 40 mm
Länge 165 mm
Abmessungen (BxL) 40 x 165 mm
Gewicht 106 g
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,25*
€ 20,12*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,67*
€ 20,12*
Lager 163
pro Stück
€ 18,90*
ab € 13,74*
€ 21,32*
1 Tag
26
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,62*
€ 21,82*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 16,79*
€ 23,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.