Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaagen Compass™ CX | Typ: CX2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.275 418
6.275 418
Artikel-Nr.:
     163-6275418
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30428211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Präzisionswaage
portable Waage
kompaktwaage ohaus
Kompaktwaagen Compassä CX
Waagenserie für mit hoher Akkulaufzeit für die tägliche Routine. Mit großer Wägeplattform für eine Vielzahl von mobilen Wägeanwendungen in Labor, Industrie und Ausbildung.

-Akkulaufzeit von bis zu 1000 Stunden bei Dauerbetrieb
-Beleuchtetes LCD Display, Ziffernhöhe 18 mm
-Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
-ABS-Gehäuse und Edelstahlwägeplatte mit rutschfesten Füßen

Lieferumfang: Waage inkl. 3 AA Batterien

Netzadapter bitte separat bestellen.

Typ CX2200
Max. Last 2200 g
Ablesbarkeit 1,0 g
Wägefläche (BxT) 128 x 142 mm
Breite 135 mm
Tiefe 201 mm
Höhe 41 mm
Abmessungen (BxTxH) 135 x 201 x 41 mm
Gewicht 500,0 g
Art Hilfsenergie Netzanschluss/Akku
Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage, präzisionswaage 1g, Taschen,Waagen, Waage,Taschen, Waagen,Taschen, Laborwaagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 52,50*
€ 74,13*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 50,12*
€ 78,39*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 61,66*
€ 86,29*
€ 8,50*
ab € 77,59*
€ 96,55*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.