| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6275419 Herst.-Nr.: 30428212 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompaktwaagen Compassä CX Waagenserie für mit hoher Akkulaufzeit für die tägliche Routine. Mit großer Wägeplattform für eine Vielzahl von mobilen Wägeanwendungen in Labor, Industrie und Ausbildung.
-Akkulaufzeit von bis zu 1000 Stunden bei Dauerbetrieb -Beleuchtetes LCD Display, Ziffernhöhe 18 mm -Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung -ABS-Gehäuse und Edelstahlwägeplatte mit rutschfesten Füßen
Lieferumfang: Waage inkl. 3 AA Batterien
Netzadapter bitte separat bestellen.
Typ CX5200 Max. Last 5200 g Ablesbarkeit 1,0 g Wägefläche (BxT) 128 x 142 mm Breite 135 mm Tiefe 201 mm Höhe 41 mm Abmessungen (BxTxH) 135 x 201 x 41 mm Gewicht 500,0 g Art Hilfsenergie Netzanschluss/Akku |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen,Waagen, Waage,Taschen, Waagen,Taschen, Laborwaagen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 51,41* | € 69,52* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 58,29* | € 72,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,54* | € 78,12* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 64,84* | € 82,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 65,71* | € 87,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 58,29* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|