Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaagen ADB/ADJ | Typ: ADJ 200-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaagen ADB/ADJ | Typ: ADJ 200-4
Analysenwaagen ADB/ADJ | Typ: ADJ 200-4
Artikel-Nr.:
     163-6275588
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ADJ 200-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Analysenwaagen ADB / ADJ
Kompakte Analysenwaage mit hoher Auflösung, für präzises Wiegen.


-Nur ADJ: Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ≥ 2 °C und zeitgesteuert alle 3 h
-Nur ADB: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, Prüfgewichte gegen Mehrpreis
-Großes LCD-Display, hinterleuchtet
-Ziffernhöhe 16 mm
-Einfache und komfortable 6­-Tasten-Bedienung
-Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren
-Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren
-Edelstahl Wägefläche

Typ ADJ 200-4
Max. Last 220 g
Ablesbarkeit 0.1 mg
Reproduzierbarkeit 0.2 mg
Linearität ±0,4 mg
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) Ø 90 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 230 mm
Tiefe 310 mm
Höhe 330 mm
Abmessungen (BxTxH) 230 x 310 x 330 mm
Gewicht 5,0 kg
Steckertyp EU/CH/UK/US
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, analysenwaage kern, analysenwaage, Analysen,Waagen, Waage,Analysen, Waagen,Analysen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 685,27*
€ 768,92*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 632,78*
€ 770,56*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 723,46*
€ 794,85*
Lager 163
Frei Haus
ab € 722,61*
€ 794,85*
Frei Haus
ab € 703,29*
€ 797,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,85*
€ 945,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,21*
€ 933,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,64*
€ 902,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,69*
€ 886,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,61*
€ 859,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.