Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lärmschutzboxen USBB Serie | Typ: USBB-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.280 063
6.280 063
Lärmschutzboxen USBB Serie | Typ: USBB-S
Artikel-Nr.:
     163-6280063
Hersteller:
     Sonation GmbH
Herst.-Nr.:
     USBB-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lärmschutzbox
lärmschutzbox
Lärmschutzboxen USBB Serie
Die Modelle der USBB Serie wurden speziell zur Dämmung von Ultraschallbädern in Labors entwickelt.
Vorteile:
-Hohe Lärmreduzierung von bis zu 30dB(A) was einer Reduzierung des empfundenen Lärms von 90%-95% entspricht
-Verfügbar in 4 verschiedenen Größen für alle gängigen Ultraschallbäder, Kompatibilitätsliste für Bandelin Ultraschallbäder auf Anfrage
-Der Deckel kann ganz nach hinten geklappt werden und ermöglicht dadurch das bequeme herausnehmen des Reinigungskorbes
-Sanftes und leichtgängiges Öffnen des Deckels, benötigt keinen zusätzlichen Platz womit eine Aufstellung unter dem Abzug problemlos möglich ist
-Bedienfeld jederzeit im Blick. Durch die transparente Scheibe an der Front kann jederzeit einfach überprüft werden, wie lange die Reinigung noch dauert
-Frontale und seitliche Zugänge zum Bedienen des Ultraschallbades bzw. zum Ablassen der Reinigungsflüssigkeit
-Integrierter Lüfter zur Absaugung von Dämpfen
-Seitlich angebrachte Griffmulden zum einfachen Transport
-Pulverbeschichtete, widerstandsfähige und leicht abwaschbare Oberfläche

Typ USBB-S
Abmessungen außen (B x T x H) 512 x 350 x 125 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 454 x 269 x 316 mm
Gewicht 15 kg
Weitere Suchbegriffe: Box,Lärmschutz, Boxen,Lärmschutz, Lärmschutzboxen, Schutz,Boxen, P:Sterilisationsgerät, Ultraschallbad, Ultraschallbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.194,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.194,67* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,13*
€ 1.639,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,49*
€ 1.584,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,07*
€ 1.524,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,67*
€ 1.421,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.