Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lärmschutzboxen USBB Serie | Typ: USBB-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.280 063
6.280 063
Lärmschutzboxen USBB Serie | Typ: USBB-M
Artikel-Nr.:
     163-6280089
Hersteller:
     Sonation GmbH
Herst.-Nr.:
     USBB-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lärmschutzbox
lärmschutzbox
Lärmschutzboxen USBB Serie
Die Modelle der USBB Serie wurden speziell zur Dämmung von Ultraschallbädern in Labors entwickelt.
Vorteile:
-Hohe Lärmreduzierung von bis zu 30dB(A) was einer Reduzierung des empfundenen Lärms von 90%-95% entspricht
-Verfügbar in 4 verschiedenen Größen für alle gängigen Ultraschallbäder, Kompatibilitätsliste für Bandelin Ultraschallbäder auf Anfrage
-Der Deckel kann ganz nach hinten geklappt werden und ermöglicht dadurch das bequeme herausnehmen des Reinigungskorbes
-Sanftes und leichtgängiges Öffnen des Deckels, benötigt keinen zusätzlichen Platz womit eine Aufstellung unter dem Abzug problemlos möglich ist
-Bedienfeld jederzeit im Blick. Durch die transparente Scheibe an der Front kann jederzeit einfach überprüft werden, wie lange die Reinigung noch dauert
-Frontale und seitliche Zugänge zum Bedienen des Ultraschallbades bzw. zum Ablassen der Reinigungsflüssigkeit
-Integrierter Lüfter zur Absaugung von Dämpfen
-Seitlich angebrachte Griffmulden zum einfachen Transport
-Pulverbeschichtete, widerstandsfähige und leicht abwaschbare Oberfläche

Typ USBB-M
Abmessungen außen (B x T x H) 557 x 410 x 545 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 479 x 329 x 415 mm
Gewicht 20 kg
Weitere Suchbegriffe: Box,Lärmschutz, Boxen,Lärmschutz, Lärmschutzboxen, Schutz,Boxen, P:Sterilisationsgerät, Ultraschallbad, Ultraschallbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.302,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.302,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,40*
€ 1.758,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,62*
€ 1.695,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,79*
€ 1.636,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,27*
€ 1.549,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.