Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS pH-Elektrode SenTix® HW-T 900 | Typ: SenTix® HW-T 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS pH-Elektrode SenTix® HW-T 900 | Typ: SenTix® HW-T 900
IDS pH-Elektrode SenTix® HW-T 900 | Typ: SenTix® HW-T 900
Artikel-Nr.:
     163-6280416
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
IDS pH-Elektrode SenTix® HW-T 900
Präzisions-pH-Elektrode für Suspensionen, Emulsionen, hohe und niedrige Ionenkonzentrationen. Mit Glasschaft, Flüssigelektrolyt KCl 3 mol/l Ag+ frei, einstellbares Ringspalt-Diaphragma. Kabellänge 1,5 m
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 60 °C
pH Bereich: 0 ... 14 pH
Länge / Ø: 170 mm / 12 mm
Elektrolyt: KCl 3 mol/l Ag+ frei
Diaphragma: Ringspalt
Membranform: Zylinder
Membranwiderstand bei 25 °C: < 800 MW

Typ SenTix® HW-T 900
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette wtw, ph-einstabmesskette, ph-einstabmesskette glas, pH,Einstabmessketten, pH,Elektroden, sentix 21
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 288,51*
€ 381,24*
Frei Haus
ab € 320,02*
€ 381,97*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,24*
€ 453,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,26*
€ 450,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,80*
€ 413,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,30*
€ 360,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,51*
€ 343,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.