Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 163
>
Mikrobiologie
>
Filtration
>
Artikel
Membran Filter Microsart® @filter Einheiten CN | Porengröße µm: 0.45
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6280425
Hersteller:
Sartorius
Herst.-Nr.:
16D01--10-H6--T
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Filtrations,Einheiten
Trichter,Aufsatz
Trichter,Aufsätze
Vakuum,Filtrationsgeräte
Membran Filter Microsart® @filter Einheiten, CN
Microsart® @filter 100 und 250 Einheiten, steril und anschlussfertig, kombinieren einen Trichter aus PP mit 47 mm Durchmesser und eine Gitternetzmembran in einer Einheit. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von Mikroorganismen in Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmitteln, Getränken, Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Die Membranfilter können auch in Verbindung mit Sartorius Stedim Biotech Nährkartonscheiben verwendet werden.
Porengröße 0.45 µm
Farbe Filter / Gitter weiß / schwarz
Volumen 100 ml
... >
Lager 163
>
Mikrobiologie
>
Filtration
Weitere Suchbegriffe:
Filtrations,Geräte
,
bürettentrichter
,
Nitocellulose membran
,
hirschtrichter
,
chromocult
,
filter 100µm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,33*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 5,51375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,34*
€ 193,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 159,17*
€ 189,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,27*
€ 184,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 151,78*
€ 180,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,33*
€ 157,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen