Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher 1000 ml h.F. Pyrex® Borosilikat Glas graduiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Becher 1000 ml h.F. Pyrex® Borosilikat Glas graduiert
Becher 1000 ml h.F. Pyrex® Borosilikat Glas graduiert
Artikel-Nr.:
     163-6280571
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1015/22D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
Messbecher
Messkanne
Messkrug
Becherglas, Pyrex®, hohe Form
-Gemäß ISO 3819 und DIN 12331
-Aus Pyrex®-Borosilikatglas
-Hohe Form mit Ausguss
-Graduierung und Beschriftungsfeld in weiß
-Aufgededrucker Trace Code zum Herunterladen des Chargenzertifikats von der Herstellerseite scilabware.com

Nennvolumen 1000 ml
Ø 95 mm
Höhe 180 mm
Norm ISO 3819, DIN 12331
Form Becher hoch
Mit Ausguss Ja
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung weiß
Autoklavierbar Ja
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: becherglas 1000 ml hohe form, becherglas 1 l, becherglas, Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,Boro 3.3, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 13,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 175,94*
€ 209,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 175,13*
€ 208,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 170,39*
€ 202,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 151,22*
€ 179,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,86*
€ 155,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.