Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellen- und Mehrstellenmagnetrührer LABOMAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstellen- und Mehrstellenmagnetrührer LABOMAG
Einstellen- und Mehrstellenmagnetrührer LABOMAG
Artikel-Nr.:
     163-6280776
Hersteller:
     SHP Steriltechnik
Herst.-Nr.:
     95.0065.002.048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachmagnetrührer
Mehrstellenmagnetrührer
mehrstellenmagnetrührer
Einstellen- und Mehrstellen-Magnetrührer LABOMAG
-Tauchbar bis zu 60°C im Wasserbad
-Flache, kräftige und wartungsfreie Magnetrührer
-Verschleißfreier, leistungsstarker Induktionsantrieb
-Homogene Durchmischung auch größerer Volumina
-''Soft-Start-Funktion'' für sanftes, ruckfreies Rühren
-Automatische Speicherung der letzten Einstellung
-USB Schnittstelle serienmäßig integriert
-Inkl. separatem Steuerteil
-Edelstahlgehäuse, poliert
-Vollständig vergossener Innenraum

Anzahl Rührstellen 32
Rührmenge pro Position 2 l
Min. Drehzahl 100 1/min
Max. Drehzahl 1350 1/min
Drehzahl 100 ... 1350 1/min
Rührstellenabstand 65 mm
Material Rührstelle Edelstahl
Material Gehäuse Edelstahl
Min. zulässige Umgebungstemp. -10 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 90 °C
Zulässige Umgebungstemperatur -10 ... 90 °C
Breite 305 mm
Tiefe 587 mm
Höhe 38 mm
Abmessungen (BxTxH) 305 x 587 x 38 mm
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 230 V·AC, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 68
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührer ohne Heizung,SHP, Vielfach-Magnetrührer, Mehrstellen-Magnetrührer, Rühren,Magnetrührer, SHP, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.178,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,58*
€ 1.779,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,55*
€ 1.708,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,78*
€ 1.478,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,33*
€ 1.402,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.