Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierboxen true north® Flatpack PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.281 158
6.281 158
6.281 160
Gefrierboxen true north® Flatpack PP
Artikel-Nr.:
     163-6281159
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS120366
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Gefrierboxen true north® Flatpack, PP
Wiederverwendbarer, kostengünstiger und feuchtigkeitsbeständiger Kunststoff. Diese einfach zusammensteckbaren Boxen werden in Einzelteilen geliefert um sicherzustellen, dass wertvoller Platz im Labor nicht vorzeitig belegt wird. Hergestellt aus gewelltem Polypropylen, welches langlebiger ist als Boxen aus Karton, da keine Anfälligkeit für Feuchtigkeit besteht. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen der Boxen stellt kein Problem dar. Bereits zusammengesteckte Raster gehören zum Lieferumfang.
Lagerung bis zu einer Temperatur von -80 °C möglich.

Anzahl Stellplätze 16
Für Röhrchen 50,0 ml
Farbe weiß
Breite 145 mm
Tiefe 147 mm
Höhe 120 mm
Abmessungen (BxT) 145 x 147 mm
Material PP
Min. Temperatur -80 °C
Weitere Suchbegriffe: Cryobox, Kryobox, kryobox pp weiß, cryo röhrchen, cryobox pp, Kryo,Boxen, Einfrier- und Lagerkassetten, Box,Kryo, Boxen,Kryo, Gefrier,Boxen, Box,Gefrier, Boxen,Gefrier, Polyprropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 96,81*
€ 128,97*
Lager 163
Frei Haus
ab € 97,90*
€ 135,67*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,67*
€ 161,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,38*
€ 156,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,83*
€ 154,50
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 112,07*
€ 133,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,93*
€ 132,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,90*
€ 116,50
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.