Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierboxen true north® Flatpack PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.281 158
6.281 158
6.281 160
Gefrierboxen true north® Flatpack PP
Artikel-Nr.:
     163-6281173
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS120392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Gefrierboxen true north® Flatpack, PP
Wiederverwendbarer, kostengünstiger und feuchtigkeitsbeständiger Kunststoff. Diese einfach zusammensteckbaren Boxen werden in Einzelteilen geliefert um sicherzustellen, dass wertvoller Platz im Labor nicht vorzeitig belegt wird. Hergestellt aus gewelltem Polypropylen, welches langlebiger ist als Boxen aus Karton, da keine Anfälligkeit für Feuchtigkeit besteht. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen der Boxen stellt kein Problem dar. Bereits zusammengesteckte Raster gehören zum Lieferumfang.
Lagerung bis zu einer Temperatur von -80 °C möglich.

Anzahl Stellplätze 36
Für Röhrchen 15,0 ml
Farbe blau
Breite 145 mm
Tiefe 147 mm
Höhe 120 mm
Abmessungen (BxT) 145 x 147 mm
Material PP
Min. Temperatur -80 °C
Weitere Suchbegriffe: cryo röhrchen, Kryo,Boxen, Einfrier- und Lagerkassetten, Box,Kryo, Boxen,Kryo, Gefrier,Boxen, Box,Gefrier, Boxen,Gefrier, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,80*
€ 165,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 137,43*
€ 163,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,90*
€ 156,96
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 110,46*
€ 131,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,19*
€ 128,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,24*
€ 112,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.