Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeflaschen WHEATON Vials® Borosilikatglas mit Kappen | Nennvolumen: 2 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeflaschen WHEATON Vials® Borosilikatglas mit Kappen | Nennvolumen: 2 ml
Gewindeflaschen WHEATON Vials® Borosilikatglas mit Kappen | Nennvolumen: 2 ml
Artikel-Nr.:
     163-6281305
Hersteller:
     WHEATON
Herst.-Nr.:
     224981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen WHEATON Vials®, Borosilikatglas, mit Kappen
WHEATON Vials® haben eine geringe Höhe für mehr Stabilität.

Nennvolumen 2,0 ml
Gewinde 8-425
Ø 12,0 mm
Höhe 38,0 mm
Abmessungen (ØxH) 12 x 38 mm
Farbe braun
Bodenform flach
Material Borosilikat
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, ampullen 2 ml, ampullen, wheaton glasflasche, Vials, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, glasvilas, Gewindeflaschen Weithals 9 mm, enghalsflasche ld pe gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,86*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 288 Stück (ab € 0,55507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 263,44*
€ 313,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 261,57*
€ 311,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 254,17*
€ 302,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 227,31*
€ 270,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 204,58*
€ 243,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 177,62*
€ 211,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 159,86*
€ 190,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.