Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ organo 525 mit Fluidkontroll-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ organo 525 mit Fluidkontroll-System
Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ organo 525 mit Fluidkontroll-System
Artikel-Nr.:
     163-6281541
Hersteller:
     Socorex
Herst.-Nr.:
     525.005FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrexä organo 525, mit Fluidkontroll-System
Der Dispenser verfügt über einen geschliffenen Glaskolben und eignet sich für organische Lösungsmittel.


-Fluidkontroll-System mit Absperrhahn
-45 mm Basisgewinde
-Integriertes Kalibrationssystem
-Voll montiert bei 121°C autoklavierbar


Lieferumfang:
Flaschenaufsatz-Dispenser, Austoßkanüle mit Verschlusskäppchen, Ansaugschlauch, drei alternative Adapter (25, 28, 32 mm für 1 und 2,5 ml Version; 28, 32, 40 mm für 5 und 10 ml Version; 32, 38, 40 mm ab 25 ml), Qualitätszertifikat, Betriebsanleitung

Min. Dosiervolumen 0,5 ml
Max. Dosiervolumen 5 ml
Dosiervolumen 0,5 ... 5 ml
Teilung 0,100 ml
Richtigkeit 0.6 ± R%
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Flaschendosierer, flaschendosierer, Dispenser,Flaschenaufsatz, Dispenser,Flaschenaufsätze, Volumenmessgerät,Dosierer, Volumenmessgeräte,Dosierer, Flasche,Dispenser, Poulten&Graf, Flaschen,Dispenser, Poulten&Gra, Flaschenaufsatz-Dispenser, Kunststoffflaschen 350 ml, dispener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 299,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,08*
€ 516,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,14*
€ 504,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,28*
€ 502,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,03*
€ 435,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 329,43*
€ 392,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,14*
€ 355,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.