| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6281547 Herst.-Nr.: 530.001FC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrexä solutae 530, mit Fluidkontroll-System Der Dispenser ist mit einem PFA beschichteten Kolben versehen, welcher eine Kristallisation unterbindet. Für das Dosieren von Säuren, Basen und Salzlösungen.
-Fluidkontroll-System mit Absperrhahn -45 mm Basisgewinde -Integriertes Kalibrationssystem -Voll montiert bei 121°C autoklavierbar
Lieferumfang: Flaschenaufsatz-Dispenser, Austoßkanüle mit Verschlusskäppchen, Ansaugschlauch, drei alternative Adapter (25, 28, 32 mm für 1 und 2,5 ml Version; 28, 32, 40 mm für 5 und 10 ml Version; 32, 38, 40 mm ab 25 ml), Qualitätszertifikat, Betriebsanleitung
Min. Dosiervolumen 0,1 ml Max. Dosiervolumen 1 ml Dosiervolumen 0,1 ... 1 ml Teilung 0,020 ml Richtigkeit 0.6 ± R% Autoklavierbar Ja |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flaschendosierer, flaschendosierer, Dispenser,Flaschenaufsatz, Dispenser,Flaschenaufsätze, Volumenmessgerät,Dosierer, Volumenmessgeräte,Dosierer, Flasche,Dispenser, Poulten&Graf, Flaschen,Dispenser, Poulten&Gra, Flaschenaufsatz-Dispenser, Kunststoffflaschen 350 ml, dispener |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |