Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizbänder Serie KM-HT-202


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6281804
Hersteller:
     IsoHead GmbH
Herst.-Nr.:
     15200020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heiz,Band
Heiz,Bänder
slicon
Heizbänder Serie KM-HT-202
Silikon-isoliertes Heizband bis 200 °C.

-Wasserdicht
-Besonders flexibel
-Gute Wärmeübertragung durch Kupferumflechtung
-Metallumflechtung schützt mechanisch und elektrisch (schutzgeerdet)

Max. Temperatur 200 °C
Nennleistung 120 W
Länge 2,0 m
Breite 13 mm
Dicke 4 mm
Art Hilfsenergie Festanschluss
Stromversorgung 230 V·AC
Schutzart (IP) IP 65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.