Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen Secura® | Typ: SECURA313-1CEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.262 436
6.262 436
6.262 439
6.262 434
Artikel-Nr.:
     163-6281854
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     SECURA313-1CEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaagen Secura®
Jenseits technischer Daten gibt Ihnen Secura® zu jeder Zeit die beruhigende Sicherheit, für die Qualität der Messergebnisse und für die Einhaltung von Regularien das Bestmögliche getan zu haben. Neben hochpräzisen Wägeergebnissen und Bedienkomfort bietet Ihnen Secura® integrierte Sicherheitssysteme zur allumfassenden Zuverlässigkeit, einfach sicher wiegen. Echtzeit-Bedienerführung beim Nivellieren der Waage, interne vollautomatische Justierautomatik sowie klar rückführbare Dokumentation mit Proben- und Chargen- Identnummern machen Ihre Arbeit im Labor effizienter.
-Intuitive Bedienbarkeit
-Ergonomischer Windschutz
-Automatische interne Kalibrierung
-Echtzeit Nivellierunterstützung
-Typ CEU ist ab Werk (EU) geeicht

Typ SECURA313-1CEU
Max. Last 310 g
Ablesbarkeit 1 mg
Reproduzierbarkeit 1 mg
Linearität ±2 mg
Eichung geeicht
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) Ø 120 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 218 mm
Tiefe 359 mm
Höhe 319 mm
Abmessungen (BxTxH) 218 x 359 x 319 mm
Gewicht 5,7 kg
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, analysenwaagen sartorius, analysenwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.953,95*
€ 3.437,18*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.454,78*
€ 3.598,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.837,12*
€ 3.987,72*
Frei Haus
ab € 4.361,57*
€ 4.519,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.598,89*
€ 4.282,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.571,57*
€ 4.250,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.492,55*
€ 4.156,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.454,78*
€ 4.111,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.