Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitsmesszellen für Eutech™ Leitfähigkeitsmessgeräte | Typ: CONSEN9103J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.230 491
6.230 491
Artikel-Nr.:
     163-6281895
Hersteller:
     Eutech Instruments
Herst.-Nr.:
     01X244725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Leitfähigkeitsmesszellen für Eutechä Leitfähigkeitsmessgeräte
2-Elektrodenmesszellen aus PP mit Ultem-Gehäuse und Edelstahlringen. Für schnelle und präzise Leitfähigkeits- und Temperaturmessungen im Feld und Labor.
Messbereich: 0 ... 150 mS
Temperaturbereich: 0 ... 80 °C
Zellkonstante: K = 1.0
Temperaturkompensation: ATC
Länge / Ø: 144 x 16 mm

Typ CONSEN9103J
Stecker 8-pin
Kabel 3 m
Für COND 610 / COND 600 / CD 650 / PC 650 / PCD 650
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstandsmessgerät, 4 pol messzelle, Leitfähigkeit,Messzelle, Leitfähigkeits,Messzellen, Leitfähigkeit,Elektrode, Leitfähigkeits,Elektroden, konduktometrie, EKG Elektroden, leitfahig, leitfähigskeitsmess
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,45*
€ 361,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,68*
€ 348,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,28*
€ 324,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,62*
€ 281,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 212,94*
€ 253,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 178,26*
€ 212,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.