Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelkappen ND 20 Aluminium | Farbe: silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bördelkappen ND 20 Aluminium | Farbe: silber
Bördelkappen ND 20 Aluminium | Farbe: silber
Artikel-Nr.:
     163-6282222
Hersteller:
     La-Pha-Pack
Herst.-Nr.:
     20 03 0195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Bördelkappen ND 20, Aluminium
Mittelabrisskappen.

Verschlussgröße ND20
Material Aluminium
Farbe silber
Material Septen Butyl
Farbe Septen grau
Dicke 3,00 mm
Shore-Härte 55 A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 15,58*
€ 24,92*
Lager 163
Frei Haus
ab € 110,52*
€ 160,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,29*
€ 190,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 159,58*
€ 189,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,77*
€ 186,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,49*
€ 164,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 132,43*
€ 157,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 119,18*
€ 141,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 110,52*
€ 131,52
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,11052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.