Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Dialyse (Labor)
>
Dialyseschlauch
>
Artikel
Dialysemembranen Biotech Celluloseester (CE) | Typ: Biotech CE 0,5-1 kD MWCO
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6282267
Hersteller:
Repligen
Herst.-Nr.:
131 093
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dialyse-Schlauch
Dialysemembranen
Dialyseschlauch
Dialysier Membrane
Dialysemembranen Biotech Celluloseester (CE)
Biotech CE ist biologisch inert und ultrarein und in der größten Auswahl an prägnanten MWCOs (0,1 bis 1000 kD) und Größen erhältlich, um eine bessere molekulare Trennung für die Entsalzung und Isolierung ionischer Spezies und makromolekulare Reinigungen zu gewährleisten. Eine mäßige chemische Verträglichkeit toleriert schwache oder verdünnte Säuren oder Basen und milde Alkohole mit nur geringfügiger Änderung des MWCO. Nicht zur Verwendung mit organischen Lösungsmitteln. Verwendung bei pH 2 bis 9 und Temperatur 4 bis 37 ° C.
Typ Biotech CE, 0,5-1 kD MWCO
Flachbreite 24 mm
... >
Lager 163
>
Proteomics
>
Konzentrierung
Weitere Suchbegriffe:
Dialysiermembranen
,
Dialysierschlauch
,
Dialysierschlauchmembran
,
dialysemembranen 1000 mwco
,
dialysemembranen
,
Dialyse,Membranen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,94*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 50,494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 639,64*
€ 761,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 554,46*
€ 659,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 504,94*
€ 600,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen