Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 16 x 160 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 16 x 160 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 16 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     163-6282424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 160 mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Starkwandig. Mit glattem Rand und rundem Boden.

Ø 16,0 mm
Länge 160 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 160 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 1.0 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,84*
€ 29,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,59*
€ 20,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.