Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroporationsküvetten Plus | Farbe Deckel: Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elektroporationsküvetten Plus | Farbe Deckel: Gelb
Elektroporationsküvetten Plus | Farbe Deckel: Gelb
Artikel-Nr.:
     163-6282779
Hersteller:
     Harvard Apparatus (BTX)
Herst.-Nr.:
     450136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroporation-Küvette
Elektroporationsküvette
Elektroporationsküvetten Plus
BTX Küvetten Plus wurden speziell für die Elektroporation und Elektrofusion von Bakterien, Hefen, Insekten-, Pflanzen- und Säugerzellen entwickelt. Jedes Küvetten Plus-Paket enthält eine Einweg-Küvette und eine Transfer-Pipette, die zur Entnahme der Probe nach der Elektroporation verwendet wird. Die Küvetten werden mit eingearbeiteten, polierten Aluminiumelektroden geliefert und sind gammasterilisiert.
Drei Küvettentypen mit verschiedenen Elektrodenabständen sind erhältlich:
-1 mm für Bakterien und Hefen
-2 mm für alle Zelltypen
-4 mm für Säugerzellen
BTX Küvetten Plus sind für Feldstärken bis zu 25,0 kV/cm ausgelegt. Die Rundkappen sind strapazierfähig und können schnell und einfach entfernt werden. Nur für Forschungszwecke. Passend für verschiedene Elektroporations-Geräte von verschiedenen Herstellern (nicht geeignet für Geräte von Eppendorf).

Farbe Deckel Gelb
Volumen max. 800 µl
Volumen min. 80 µl
Spalt 4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroporation,Küvetten, Küvetten,Elektroporation, Alumonium, EKG Elektroden, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,70*
€ 115,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,44*
€ 112,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,92*
€ 107,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,23*
€ 94,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 71,30*
€ 84,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,97*
€ 74,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.