|  |
 |
| Artikel-Nr.: 163-6282979 Herst.-Nr.: 2FD350 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Multiparameter Messgeräte MultiLine®3510 IDS Professionelle, digitale Multiparameter-Messgeräte für die mobile Messung, mit 3, 2 oder 1 universellen Messkanälen, funkvorbereitet, Farb-Graphikdisplay (Schwarz/Weiß-Display bei Multi 3510), Datenlogger manuell oder automatisch (zeitgesteuert) und 2 (1 bei Multi 3510) feldtaugliche wasserdichte USB-Schnittstellen. Leicht zu reinigen mit weicher Bürste unterm Wasserstrahl.
Multi 3630: Das Multi 3630 IDS mit drei universellen Messkanälen arbeitet mit allen WTW IDS pH, ORP, Gelöst-Sauerstoff-Sensoren, Leitfähigkeitsmesszellen und Trübungssensoren, egal ob mit Kabel verbunden oder drahtlos über eine Funkverbindung. Dokumentation von Geräte- und Sensordaten. Benutzerverwaltung über MultiLab® User. Mit USB-A und Mini USB-B Anschluss und Farbdisplay. Multi 3620: Das Multi 3620 IDS mit zwei universellen Messkanälen arbeitet mit allen WTW IDS pH, ORP, Gelöst-Sauerstoff-Sensoren, Leitfähigkeitsmesszellen und Trübungssensoren, egal ob mit Kabel verbunden oder drahtlos über eine Funkverbindung. Dokumentation von Geräte- und Sensordaten. Benutzerverwaltung über MultiLab® User. Mit USB-A und Mini USB-B Anschluss und Farbdisplay. Multi 3510: Sequentielle Multiparametermessung. An den universellen Messkanal können alle WTW IDS pH, ORP, Gelöst-Sauerstoff-Sensoren, Leitfähigkeitsmesszellen und Trübungssensoren angeschlossen werden, entweder mit Kabel oder mit Funkmodul. Datenübertragung an PC mit MultiLab® Importer. Mit Mini USB-B Anschluss und SW-Display. Multi 3510 IDS: Einzelgerät im Tragekoffer mit Puffer 4, 7, KCl 3 mol/l, Leitfähigkeitsstandard, Batterien, USB-Kabel Multi 3510 SET 1: Gerät im Tragekoffer mit pH-Elektrode SenTix® 940, Puffer, 4,7, KCl 3 mol/l, Batterien, USB-Kabel Multi 3510 SET 3: Gerät im Tragekoffer mit Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925, Leitfähigkeitsstandard, Batterien, USB-Kabel Multi 3510 IDS SET 4: Gerät im Tragekoffer mit optischem Sauerstoffsensor FDO® 925, Batterien, USB-Kabel Multi 3510 SET KS1: Einzelgerät im Tragekoffer mit Puffer 4, 7, KCl 3 mol/l, Leitfähigkeitsstandard, Batterien, USB-Kabel, Armierung SM Pro
Typ Multi 3510 Beschreibung 1 Messkanal, nur Gerät |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, multiparameter-messgerät wtw, tragetasche messgeräte, pH,Messgeräte, Sauerstoff,Messgeräte, Leitfähigkeits,Messgeräte, Multiparameter,Messgeräte, Messgerät,Multiparameter, Messgeräte,Multiparameter, P:temperaturmessfühler, leitfahig |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 760,62* | € 916,36* |  |  |  | Lager 163 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 753,22* | € 1.001,59* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 939,35* | € 1.003,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 163 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 163 |  | Versand: Lager 163 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* |  | ab € 38,00* | € 14,90* |  | ab € 70,00* | € 6,49* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|