| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6283624 Herst.-Nr.: AT4630141 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Organic, Analog - Austauschaktion Alt gegen Neu! Der Flaschenaufsatzdispenser macht die Flüssigkeitsdosierung einfach und sicher.
-Analoge Volumenanzeige -Schnell einstellbares Dosiervolumen -Sichere Volumenfixierung durch innenliegende Zahnleiste -Einfaches Justieren mit Justierschlüssel -Ventilsystem - alle Ventile dichten ohne zusätzliche Dichtringe -Ansaugventil mit Olive -Autoklavierbar bei 121 °C
Lieferumfang: Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Polypropylen-Flaschenadapter Für die Dauer von sechs Jahren ab Kaufdatum bieten wir einen Austauschservice an, sollte eine Reparatur unrentabel sein. Dabei kann das defekte Gerät zum Vorzugspreis gegen ein Neugerät ausgetauscht werden.
Min. Dosiervolumen 1,0 ml Max. Dosiervolumen 10 ml Dosiervolumen 1 ... 10 ml Teilung 0,200 ml Richtigkeit 0.5 ± R% Mit Rückdosierventil Ja Autoklavierbar Ja Länge Ansaugrohr 240 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Flasche,Dispenser, Flaschen,Dispenser, Dispenser,Flaschenaufsatz, Dispenser,Flaschenaufsätze, Flaschenaufsatz-Dispenser, Dispensette® Fix, Kunststoffflaschen 350 ml, dispinsette, dispener, Polyprropylen |
| | |
| |