Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenaufsatz-Dispenser VITLAB® SIMPLEX2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenaufsatz-Dispenser VITLAB® SIMPLEX2
Flaschenaufsatz-Dispenser VITLAB® SIMPLEX2
Artikel-Nr.:
     163-6283972
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     1621508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Flaschenaufsatz-Dispenser VITLAB® SIMPLEX2
Mit variablem Volumen und Justiermöglichkeit.


-Schnelle, einfache und präzise Volumeneinstellung durch innenliegende Zahnleiste und praktischen Schraubmechanismus
-Kein Nachtropfen bei aufgesteckter Kanülenverschlusskappe
-Rekalibrierbar
-Hochwertige Materialien (PTFE, PFA, FEP, Borosilikatglas, Platin-Iridium) garantieren höchste chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Lösungsmittel und Basen
-Ein direktverdrängender Kolben mit PFA-Dichtlippe vermindert das Auskristallisieren von Flüssigkeiten und damit das Festsetzen des Kolbens
-Für die Reinigung einfach zu zerlegen, ohne Werkzeug
-Gerät auf der Flasche um 360° frei drehbar
-DE-M gekennzeichnet
-Mit schraubbarem Ausstoßventil


Lieferumfang:
Flaschenaufsatz-Dispenser, Gewindeadapter GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 (2 - 10 ml), Gewindeadapter GL 32, GL 38, S 40 (25 - 100 ml), Teleskop-Ansaugrohr, Gebrauchsanleitung, Qualitätszertifikat, Montageschlüssel

Min. Dosiervolumen 10,0 ml
Max. Dosiervolumen 100 ml
Dosiervolumen 10,0 ... 100,0 ml
Teilung 1,000 ml
Richtigkeit 0,5 ± R%
Gewinde GL 45
Autoklavierbar Ja
Länge Ansaugrohr 330 mm
Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Dispenser,Flaschenaufsatz, Dispenser,Flaschenaufsätze, Flasche,Dispenser, VITLAB, Flaschen,Dispenser, VITLAB, Volumenmessgerät,Dosierer, Volumenmessgeräte,Dosierer, Flaschenaufsatz-Dispenser, kanülen braun, Kunststoffflaschen 350 ml, Knülen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 429,94*
€ 491,59*
Lager 163
Frei Haus
ab € 454,89*
€ 516,75*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,75*
€ 614,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,68*
€ 613,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,62*
€ 600,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,89*
€ 541,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 454,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.