Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen PNS/PNJ | Typ: PNS 12000-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen PNS/PNJ | Typ: PNS 12000-1
Präzisionswaagen PNS/PNJ | Typ: PNS 12000-1
7.643 634
Artikel-Nr.:
     163-6284228
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PNS 12000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage kern
Präzisionswaagen PNS / PNJ
Mit robustem Stimmgabel-Wägesystem für schnelle Anzeige des Wägewertes, genaues Dosieren und hohe mechanische Belastbarkeit.

-PNJ-Modelle mit interner Kalibrierfunktion und garantiert hoher Genauigkeit, dadurch standortunabhängig und ideal für mobile, eichpflichtige Anwendungen
-PNS-Modelle mit externer Kalibrierfunktion
-Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
-Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
-Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
-Edelstahl-Wägeplatte
-Die Modelle 600-3 und 600-3M verfügen über einen abnehmbaren, großen Glas- Windschutz und einen Wägeraum von (B x T x H) 172 x 171 x 160 mm
-Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
-Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C

Typ PNS 12000-1
Max. Last 12000 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Reproduzierbarkeit 0,1 g
Linearität ±0,2 g
Eichung nicht eichfähig
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) 190 x 190 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 196 mm
Tiefe 293 mm
Höhe 89 mm
Abmessungen (BxTxH) 196 x 293 x 89 mm
Gewicht 3,5 kg
Steckertyp EU/CH/UK/US
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, Präzisions,Waagen, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 513,36*
€ 566,54*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 472,64*
€ 566,56*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 523,69*
€ 581,62*
Frei Haus
ab € 533,07*
€ 588,15*
Lager 163
Frei Haus
ab € 486,79*
€ 595,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,23*
€ 708,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,57*
€ 698,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,80*
€ 673,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,51*
€ 594,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,79*
€ 579,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 486,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.