Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühltruhen TT 50-90/TT 85-90 bis -85°C | Typ: TT 85-90 logg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.284 423
6.284 423
Artikel-Nr.:
     163-6284423
Hersteller:
     Fryka
Herst.-Nr.:
     062TT8590L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Tiefkühltruhe
Labortiefkühltruhe
labor tiefkühltruhe
Tiefkühltruhen TT 50-90 / TT 85-90, bis -85 °C
Die Tiefkühltruhen werden aufgrund ihrer kompakten Bauweise, ihrer technischen Eigenschaften und ihrer Zuverlässigkeit sowohl im Labor als auch in der Industrie erfolgreich eingesetzt. Die Verwendung von Vakuumisolierpaneelen (VIP) ermöglicht einen großen Innenraum bei kompakten Außenmaßen. Der Innenraum besteht aus hochwertigem, rostfreien Edelstahl. Die Modelle mit Temperaturbereich -85°C haben ein zweistufiges Kaskadenkühlsystem für viel Leistung und hohe Sicherheit. Eine Kabeldurchführung (Durchmesser 19 mm) ermöglicht eine Temperaturüberwachung mit externen Temperaturfühlern.

-Äußerst leises Kälteaggregat, mit natürlichen Kältemitteln (R-290, R-170)
-Optisches und akustisches Alarmsignal
-Abschließbarer Deckelverschluß mit Hebelwirkung
-Mikroprozessorgesteuerte Regelung mit Folientastatur und LED-Anzeige
-Netzunabhängiger Alarm mit Akku für ca. 72 Stunden
-Schnittstelle (RS485)


TT 50-90 logg / TT 85-90 logg:
-Touchscreen-Steuerung mit Farbdarstellung und integriertem Datenlogger
-Fernzugriff über Netzwerk/Internet
-Echtzeitdarstellung des Temperaturverlaufs und von weiteren Werten
-Aufzeichnung des Temperaturverlaufs und Alarmereignissen
-Integrierter Speicher mit bis zu 12 Jahren Speicherkapazität
-Daten für Transfer auf PC über USB-Schnittstelle auslesbar
-Ethernet-Schnittstelle (RJ45)
Spezifikationen:
Umgebungstemperatur: 12 ... 30 °C
Regelgenauigkeit: ± 0,5 K
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz

Typ TT 85-90 logg
Inhalt 90 l
Abmessungen außen (B x T x H) 760 x 710 x 880 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 590 x 430 x 370 mm
Temperaturbereich -85 ... -50 max. °C
Gewicht 110 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefrier,Truhen, Tiefkühltruhe,Fryka, Tiefkühltruhen,Fryka, P:temperaturmessfühler, temperaturmessfühler, vakoum, Pro31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.455,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.981,50*
€ 10.687,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.902,74*
€ 10.594,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.605,56*
€ 10.240,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.479,19*
€ 10.090,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.455,70*
€ 10.062,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.