Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche Tygon® LMT-55 | Ø innen: 6.4 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schläuche Tygon® LMT-55 | Ø innen: 6.4 mm
Schläuche Tygon® LMT-55 | Ø innen: 6.4 mm
Artikel-Nr.:
     163-6284843
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     ALH00018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schläuche Tygon® LMT-55
-Shore 55
-DEHP-frei
-Transparent

Ø innen 6,4 mm
Ø außen 11.1 mm
Wandstärke 2.4 mm
Shore-Härte 55 A
Min. Temperaturbeständigkeit -50 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 74 °C
Temperaturbeständigkeit -50 ... 74 °C
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, pumpenschlauch transparent, chemieschlauch, Schlauch,Tygon, Schlauchschläuche,Tygon, Schlauch,für Schlauchpumpe, SchlauchSchläuche,für Schlauchp, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, Tygon-Schläuche, Mikrofluidik, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 111,69*
€ 184,89*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,66*
€ 194,09*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 184,89*
€ 220,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 182,95*
€ 217,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,24*
€ 213,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 157,47*
€ 187,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 141,73*
€ 168,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,10*
€ 147,68
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 111,69*
€ 132,91
pro Paket
1 Paket enthält 15 Meter (ab € 7,446* pro Meter)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.