Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägeschalen mit Ausguß PS | Nennvolumen: 259 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wägeschalen mit Ausguß PS | Nennvolumen: 259 ml
Wägeschalen mit Ausguß PS | Nennvolumen: 259 ml
Artikel-Nr.:
     163-6285042
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS1419C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwägeschiffchen
Wägeschale
Wägeschiffchen
wägeschalen ps
Wägeschalen mit Ausguß, PS
Der Ausguß ermöglicht die einfache Entnahme von Proben, ohne die Schale zu biegen.
Flachbodenschalen werden aus 12 Millimeter starkem Polystyrol hergestellt, um eine bessere Festigkeit, Stabilität und Handhabung zu gewährleisten.

Nennvolumen 259 ml
Breite 183 mm
Tiefe 108 mm
Höhe 26 mm
Abmessungen (BxTxH) 183 x 108 x 26 mm
Farbe weiß
Material PS
Weitere Suchbegriffe: wägeschale, Wäge,Schalen, Wäge,Schiffchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 110,72*
€ 162,74*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 149,58*
€ 177,94*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,74*
€ 193,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,02*
€ 188,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,86*
€ 184,28
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 140,97*
€ 167,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,97*
€ 164,18
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 124,17*
€ 147,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,72*
€ 131,76
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,22144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.