Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Fix inkl. DAkkS Zertifikat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Fix inkl. DAkkS Zertifikat
Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Fix inkl. DAkkS Zertifikat
Artikel-Nr.:
     163-6285291
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     DAKKS4600241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Fix, inkl. DAkkS Zertifikat
Der Flaschenaufsatzdispenser macht die Flüssigkeitsdosierung einfach und sicher.


-Fest eingestelltes Dosiervolumen
-Einfaches Justieren mit Justierschlüssel
-Ventilsystem - alle Ventile dichten ohne zusätzliche Dichtringe
-Ansaugventil mit Olive
-Autoklavierbar bei 121 °C


Lieferumfang:
Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Polypropylen-Flaschenadapter
Farbcode rot zum Dosieren aggressiver Reagenzien, z.B. konzentrierte Laugen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z.B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie einer Vielzahl von organischen Lösungsmitteln.

Max. Dosiervolumen 10 ml
Dosiervolumen 10 ml
Richtigkeit 0,5 ± R%
Gewinde GL 45
Mit Rückdosierventil Ja
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Dispenser,Flaschenaufsatz, Dispenser,Flaschenaufsätze, Flasche,Dispenser, BRAND, Flaschen,Dispenser, BRAND, Volumenmessgerät,Dosierer, Volumenmessgeräte,Dosierer, Flaschenaufsatz-Dispenser, Dispensette® Fix, Kunststoffflaschen 350 ml, dispinsette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,56*
€ 632,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,09*
€ 627,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,21*
€ 601,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,68*
€ 551,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.